SKカラー SL-66Mリーフグリーン
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。
ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。
仕様【オーブン】不可
材質A-PET
色リーフグリーン
寸法(Φ×mm)直径66×H9
レンジ不可
内容量1枚(100枚)
注意
※オーブン及び電子レンジのご使用はお控えください。
色鮮やかなので、イベント時やスイーツの引き立て役に使えるトレーです。
ケーキをのせるだけでなく、マンディアン用トレーとしても人気です。