和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム 舟形(8個取)

和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム 舟形(8個取) cotta 和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム 舟形(8個取) cotta

シリコンとグラスファイバーを網目状に加工した舟形のタルト型です。
タルト生地を空焼きにする場合、重石をのせたりピケをしなくても、生地が浮くことなく綺麗に焼き上げることができます。
冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのままオーブンに入れることも可能です。
【お手入れ方法】
柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)

材質シリコン、グラスファイバー 寸法(mm)75×40×H15 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60 内容量1個(1個)
注意
※できあがりのタルトにはメッシュの型跡がつきます。
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16815849 92239
2,516
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする