ねこのサンドイッチ型

ねこのサンドイッチ型 - cottaねこのサンドイッチ型 - cottaねこのサンドイッチ型 - cotta

中に具を入れてふちの閉じたサンドイッチが作れる肉球柄のサンドイッチ型。
頬張りやすい大きさで、毎日のお弁当やピクニックにぴったり。

材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸 115×115×H40耐熱温度(℃)110食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681712792779
1,016
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする