PCチョコレートモールド A-5006 バラ

PCチョコレートモールド A-5006 バラ - cottaPCチョコレートモールド A-5006 バラ - cottaPCチョコレートモールド A-5006 バラ - cotta

片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)外寸:185×95×H24、単品:34×10質量(g)約7容量(g)約7内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681728592806
1,964
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする