cotta シルパット(584×385)

cotta シルパット(584×385) cotta

業務用フレンチサイズのシルパットです。つるっとした表面です。
【お手入れ方法】
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。

材質シリコン・グラスファイバー 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)584×385(縁幅20) 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40 内容量1枚(1枚)
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよく水気を拭き取ってからご使用ください。
※商品の性質上、グレーの枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16818965 93748
4,056
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする