cotta シルパン(584×385)
業務用フレンチサイズのシルパットです。つるっとした表面です。
【お手入れ方法】
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
材質シリコン・グラスファイバー
厚さ(mm)約0.7
寸法(mm)584×385(縁幅20)
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
内容量1枚(1枚)
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよく水気を拭き取ってからご使用ください。※商品の性質上、グレーの枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。