cotta ふち巻きタルトリング 70
サビに強く丈夫なステンレスのタルトリングです。
【お手入れ方法】
はじめてご使用の際は、型を中性洗剤でよく洗って下さい。
ご使用後は、中性洗剤を付けたスポンジ等で洗ってください。
サビを防ぐため<保管前は充分乾燥させて下さい。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質ステンレス
寸法(Φ×mm)直径70×H16
レンジ不可
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
注意
※金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけますので使用しないで下さい。