cotta まんまるクッキー型(おばけ・かぼちゃ・おばけ猫)

cotta まんまるクッキー型(おばけ・かぼちゃ・おばけ猫) cotta cotta まんまるクッキー型(おばけ・かぼちゃ・おばけ猫) cotta cotta まんまるクッキー型(おばけ・かぼちゃ・おばけ猫) cotta

まんまるなハロウィンキャラクターがかわいい、スタンプ式クッキー型です。

仕様【オーブン】不可 材質ABS樹脂 寸法(mm)おばけ猫:51×57、かぼちゃ:51×54、おばけ:51×60 規格3個セット レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機不可 内容量1セット(1セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16821571 94559
480
479
527 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする