cotta プリンカップ専用シリコン蓋

cotta プリンカップ専用シリコン蓋 cotta cotta プリンカップ専用シリコン蓋 cotta

【No.91467 シリコン蓋付きガラスプリンカップ】専用の蓋です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコン 内寸(mm)直径73×H5 寸法(Φ×mm)外寸:直径82×H5/内寸:直径73×H5 レンジ 耐熱温度(℃)230 食器洗浄機 内容量1個(1個)
注意
※冷凍不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16824240 95086
100
99
109 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする