cotta
ニューパウンド細型130
パウンドケーキに代表される、バターケーキ・フルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので、山食パンを焼くこともできます。
焼き込む程に使いやすい型になります。
材質
スチール、アルミメッキ/補強材:ステンレス鋼(18‐0)
寸法(mm)
56×122×H49
容量(mL)
260
内寸(mm)
底寸46×114
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる時は中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※使用後はサビを防ぐため早目に中性洗剤とスポンジたわしで洗浄充分乾燥させて保管ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16825080
95277
¥
1,711
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください