minne×cottaクッキー型 抱っこねこ

minne×cottaクッキー型 抱っこねこ cotta minne×cottaクッキー型 抱っこねこ cotta minne×cottaクッキー型 抱っこねこ cotta

手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、SUIMINさんとのコラボのクッキー型です。
クッキー・たいやき・ぬいぐるみをだっこしたネコのクッキー型です。

仕様【オーブン】不可 材質ABS 規格3個セット レンジ不可 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機不可 内容量1セット(1セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16827268 95687
880
879
967 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする