cotta くまパン型 ミニ

cotta くまパン型 ミニ cotta cotta くまパン型 ミニ cotta

かわいいくまの形をしたミニパンが焼けます。
型の内側にスプレーオイルなどを吹付けてから、パン生地を入れて下さい。
※型を初めてご使用になる前に、空焼きをじゅうぶん行ってください。
※型の特性上、上下のフタが少しきつめに作ってあります。
使い始めは固く感じるかと思いますが、何度かご使用になるうちに解消されます。
また、ご使用になる前にもスプレーオイルなどを多めに塗っていただくと外しやすくなります。
【空焼きの手順】
【1】使用する前によく水洗いをし、水気をふき取る。
【2】型に何もぬらず、170℃で30分間空焼き。表面の汚れをふき取る。
【3】粗熱が取れたら温かいうちにショートニングまたはスプレーオイルを薄くぬり、220℃で20分間焼く。
【4】【3】を2回くり返します。
空焼きにより色が付きますが問題はございません。
【お手入れ方法】
空焼きをした型は、油膜を残す為に使用後は拭くだけにしてください。
汚れが付いた場合は軽く洗い、水分を完全に拭き取ってください。
特に縁巻部に水分がのこりやすいためつけ置き洗いは避けてください。

材質スチール・アルミメッキ 寸法(mm)内寸:91×80×H100 内寸(mm)91×80×H100 レンジ不可 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
注意
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※サビが出たらその部分をこすり落とし、うすく食用油を塗って保管してください。
※ご使用前の空焼きを十分に行ってください。
※食器洗浄機や食器乾燥機には入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16828248 95952
2,064
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする