cotta 小山進シェフ監修 ジェノワーズプロテクター 5号
人気パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーパティシエである小山進シェフ監修。
15cmデコ型に装着できる、ジェノワ―ズプロテクターです。
基本的にはジェノワーズプロテクターを装着した場合としない場合で、焼き時間や温度を変更する必要はありません。
オーブンの機種や生地の状態によっては微調整で2~3分延長することもあるので、生地の状態を見ながら加減してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質EUシリコン
寸法(Φ×mm)直径約161×H63
レンジ可
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-40
内容量1個(1個)