cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大

cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大 cotta cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 大 cotta

vivianさん監修のロールケーキ天板です。
長方形の天板なので、ロールケーキがきれいに巻けます。
ロールケーキ天板は、アルミニウムにニッケルとマグネシウムを合金し、耐熱性と天板の強度を上げています。
熱伝導性が良く、温めやすく冷めやすい作りで、鉄のみの天板に比べて軽量化しています。

仕様【オーブン】可、【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミ合金1.5mm 寸法(mm)375×240×H20 シルバー レンジ不可 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-150 食器洗浄機不可 内容量1枚(1枚)
注意
※プレス製造の為、角部分に多少波打ったシワが入リますが、製造上によるものですので良品の範囲内となります。
※ノーコートの商品の為、酸化により白っぽい跡が発生する場合がございます。予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16828555 96089
2,596
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする