cotta マドレーヌ型 6個取
マドレーヌが一度に6個焼けます。
型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。
【お手入れ方法】
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。
使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
【保存方法】
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質スチール/シリコン塗装
寸法(mm)80×50×H15(一個当たり)
レンジ不可
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)
注意
※素材の特性上、長時間水分に触れるとサビの原因になります。※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※生地を入れて焼成する際は必ず、スプレーオイルやバターを塗ってから生地を流して焼成してください。
※アルコール消毒の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、おすすめしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮ください。
※空焼き・漬け置き洗いは避けてください。