cotta ハート型セルクル 6cm

cotta ハート型セルクル 6cm cotta cotta ハート型セルクル 6cm cotta

クッキー抜き型にもなるハート型セルクルです。

仕様【オーブン】可 材質SUS430 寸法(mm)60×H50 レンジ不可 食器洗浄機 内容量1個(1個)
注意
※使用後は洗ってよく乾かしてください。水滴が残っていると錆びる場合があります。
※強い力を加えると製品がゆがむ場合があります。ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16828948 96250
229
219
241 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする