cotta セルクル ねこ 大
cottaオリジナルの、かわいいねこの形のセルクルです。
オーブンでの焼成もでき、ムースなどの冷凍にも使用できます。
仕様【オーブン】可
材質18-0ステンレス鋼
寸法(mm)最大経約150/顔部分約130×112×H50
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前には液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってください。※ご使用後は、水・お湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし・みがき粉・ナイフなどのかたい物は、表面を傷つけますので使用しないでください。