Tower キッチンタオルハンガー ホワイト

Tower キッチンタオルハンガー ホワイト - cottaTower キッチンタオルハンガー ホワイト - cottaTower キッチンタオルハンガー ホワイト - cotta

シンク下の扉に引っ掛けるだけの取り付け簡単タオルハンガー。洗面所の扉にも使えます。
キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン。
取り付け部分が1.4~2.5cmまで伸縮するので、扉の厚みに合わせてぴったりフィット。
取り付け後にしっかりとネジを締めたら、ガタつくこともなくしっかりと固定してくれます。緩衝材が付属しているので傷つきにくい。
対応サイズ/扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等含まず)、扉の厚さ:約1.4~2.5cmまで、扉と上部との隙間:約5mm以上

材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(mm)約160×70×H950ホワイト耐荷重(kg)約1内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684132099199
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする