キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー H15 ホワイト

キッチンシンク下収納扉タオルハンガー タワー H15 ホワイト - 山崎実業
付属品フック 緩衝材×2 六角レンチホワイト質量(g)320備考取り付け可能な扉 引き出し・扉の幅:18cm以上(扉のハンドル等含まず) 引き出し・扉の厚さ:1.4~2.5cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台などの扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。サイズ(cm)W20×D9~10×H19.5表示(品質)本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)耐荷重(g)750(タオル収納部:500 フック:250内寸(cm)タオル収納部:W19.5×D3 設置時のタオル収納部の高さ:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170778591590
オープン
2,200
2,420(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする