3槽シンク
3人用の手洗台となりW600ごとに仕切りがあります。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
- 用途
- 工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。
- 材質
- (槽)PE
- 幅(mm)
- 1800
- 質量(kg)
- 36
- 高さ(mm)
- 1050
- 材質(本体)
- ガルバリウム鋼鈑
- 奥行(mm)
- 590
- 内容量
- 1台
注意
※使用するには給排水の接続工事が必要です。※給水管は13Φの給水ソケットを使用。
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 中国地方 | 1 | お送りできません |
| 四国地方 | 1 | お送りできません |
| 九州地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ





























