DHT固定ブラケット用ネジキット イタズラ防止ネジタイプ

DHT固定ブラケット用ネジキット イタズラ防止ネジタイプ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5304
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:イタズラ防止ボルトタイプ。専用ビット付。フロント側もしくはサイド側を取り付けるのに1セット必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:DHT固定ブラケット用ネジキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5301,5302

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質ステンレス ブラック 備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプDHT固定ブラケット用ネジキット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品品番:5301,5302 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17440617 5304
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする