曜日別特売

真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

飲み方が選べるダイレクト&コップの2WAYタイプ。保温・保冷のどちらにも対応しているため、一年中お使いいただけます。 2種類のユニットがついており、飲み口部分を付け替えるだけでお子様も飲みやすい直飲みと、コップ飲みにも対応しています。
衝撃に強くやぶれにくいモールド成型採用の「洗える頑丈ポーチ」。ポーチは汚れても洗濯機で洗っていただけます。
汚れやにおいがつきにくい「スーパークリーン加工」。
お手入れ簡単「本体丸洗いOK」。

質量(kg)約0.39容量(L)0.6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.4×9.5×19.3保温効力(℃)(24時間)45以上、(6時間)73以上保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)4.1内容量1本
注意
※直飲みは保冷専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体17736245MBR-C06G RNライオンライオン
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体17736261MBR-C06G PSシロクマシロクマ
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体17736270MBR-C06G GAアニーアニー
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする