曜日別特売

サーモレコーダ―ミニワイヤレス

サーモレコーダ―ミニワイヤレス - エスペックミック

対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。
離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。
温度センサ内蔵タイプで、防水防塵に優れています。
冷凍冷蔵庫、埃や湿気の多い屋外など、過酷な環境での使用に耐える頑丈ボディです。
穏やかな応答特性なので、荷物と同梱して使用するなどの用途に適しています。

測定範囲(℃)-40~80測定項目温度1ch(内蔵)センサーサーミスタ分解能(℃)0.1インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信メモリー16000データ応答速度約35分(90%)液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)測定精度(℃)平均±0.5無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)内容量1個(1個)
注意
※データ吸い上げには別途親機が必要です。
※使用する親機がRT-23BN/RT-24BNの場合、記録モードはエンドレスのみです。
※Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy)は、RT24-BNを親機として使用し、スマートフォンアプリで設定をする場合に使用します。
※電池交換には低温用電池セット(RTH-3040)をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0~60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※電池寿命は記録間隔を10秒以上、現在値送信を10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255679RTW22S
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方50¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方50¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする