サーモレコーダ―ミニワイヤレス
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。
離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。
気温、水温、物の温度など幅広い対象に使用できる外付けセンサタイプです。
測定範囲(℃)-60~155
測定項目温度1ch(外付)
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1
インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信
メモリー16000データ
応答速度空気中/約80秒(90%) 撹拌水中/約7秒(90%)
液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他
記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する
記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)
測定精度(℃)平均±0.3(-20~80 平均±0.5(-40~-20/80~110 平均±1.0(-60~-40/110~155
無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
内容量1個(1個)
注意
※データ吸い上げには別途親機が必要です。※使用する親機がRT-23BN/RT-24BNの場合、記録モードはエンドレスのみです。
※Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy)は、RT24-BNを親機として使用し、スマートフォンアプリで設定をする場合に使用します。
※電池交換には低温用電池セット(RTH-3040)をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0~60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※電池寿命は記録間隔を10秒以上、現在値送信を10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 50 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 50 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |