低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。
0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。
IPX5相当で安心の防水設計です。
大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。
約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。
キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。
キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。
指示値の分解能を切り替えることができます。
測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。
指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。
絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。
インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。
プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。
付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。