日清MCTオイル

日清MCTオイル 日清オイリオ

無味無臭で使いやすい!いつもの料理にかけるだけ、簡単エネルギーアップで低栄養対策に!
ご高齢で食の細くなった方のフレイル、サルコペニア予防に!
MCTは一般的な油と比べて「消化・吸収がよい」「エネルギーになりやすい」という特徴があります。

ケース入数12 原材料MCT(中鎖脂肪酸油)(スペイン製造) 栄養成分(1本90g当たり)エネルギー810kcal 栄養機能食品中鎖脂肪酸 内容量1個(90g)
注意
※1日の摂取量が多いと、お腹が緩くなることがあります。
※この油で揚げたり炒めたりしないでください。
※本品はポリスチレン製の容器には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18333659 -
1,012
999
1,079 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする