気圧・温湿度計

気圧・温湿度計 - ケニス

測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。
温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。
壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。

付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347616MHB-382SD
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする