壽堂紙製品
クラフト封筒 マチ付 角A3 シール付
ガゼット(横マチ)付きの大判クラフト封筒。
仕様
サイド貼り、マチ付・シール付
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦440×横310×横マチ20
サイズ
角型A3
規格
A3
紙厚(g/m
2
)
100
郵便番号欄
枠:なし
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354135
3865
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください