大阪サニタリー
SUS316Lウェッジウィヤー Si 32#~150# ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
ろ過面積(cm
2
)
ガスケット
寸法ID(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18357179
WS
1
50.8
257
本体:2S
23
オープン
¥
266,695
¥
293,365
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357188
WS
1.5
63.5
618
本体:2.5S
35.7
オープン
¥
293,095
¥
322,405
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357197
WS
2
76.3
825
本体:3S
47.8
オープン
¥
316,523
¥
348,175
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357206
WS
2.5
89.1
1206
本体:3.5S
59.5
オープン
¥
395,668
¥
435,235
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357215
WS
3
101.6
1761
本体:4S
72.3
オープン
¥
439,643
¥
483,607
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357231
WS
3.5
114.3
2393
本体:4.5S
85.1
オープン
¥
520,228
¥
572,251
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357240
WS
4
139.8
2800
本体:5.5S
97.6
オープン
¥
571,532
¥
628,685
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357249
WLⅡ
1
268
257
本体:2S
23
オープン
¥
266,695
¥
293,365
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357258
WLⅡ
1.5
428
618
本体:2.5S
35.7
オープン
¥
293,095
¥
322,405
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357267
WLⅡ
2
528
825
本体:3S
47.8
オープン
¥
316,523
¥
348,175
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357276
WLⅡ
2.5
643
1206
本体:3.5S
59.5
オープン
¥
395,668
¥
435,235
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357285
WLⅡ
3
735
1761
本体:4S
72.3
オープン
¥
439,643
¥
483,607
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357301
WLⅡ
3.5
847
2393
本体:4.5S
85.1
オープン
¥
520,228
¥
572,251
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357310
WLⅡ
4
870
2800
本体:4S
97.6
オープン
¥
571,532
¥
628,685
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材