モノタロウ

白衣 不織布 使い捨て

白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ白衣 不織布 使い捨て - モノタロウ
(1件のレビュー)

不織布製の簡易白衣です。
前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。
3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。
工場見学時などにも使用できます。

用途工場内の作業者および見学者用として。材質ポリプロピレン不織布(ファスナー除く)サイズフリー胸囲(cm)約64.5袖丈(cm)約80着丈(cm)約110質量(g/m2)60裾廻り(cm)約130性別男女兼用内容量1袋(10着)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気のある場所では使用しないでください。
※洗濯不可で一度きりの使いきりです。
※衣服の上から着用願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19664359-あり
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19664368-なし
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械メンテナンス
製造業

着心地もよく作業にも適して非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする