曜日別特売

イージーケアランチスリム1段

イージーケアランチスリム1段 - 岩崎工業イージーケアランチスリム1段 - 岩崎工業イージーケアランチスリム1段 - 岩崎工業イージーケアランチスリム1段 - 岩崎工業イージーケアランチスリム1段 - 岩崎工業

ふた、パッキン、吸気弁が一体化。
本体にも凹凸がなく、お手入れが簡単。
中身が温かいうちにふたを閉めると、冷えてから内圧が下がり吸い付いて開かない現象が起こりますが、この商品は留め具を開く事で、吸気弁が作動しふたの吸い付き現象を防止します。
電子レンジOK(本体・中仕切り)・食洗機OK
銀イオンで抗菌(本体・フタ・中仕切り)
防汚加工(本体・フタ・中仕切り)

材質本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマーライトグレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010385B-1491 LN21060096×195×62
1,600
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
19010410B-1492 LN256800105×223×64
1,850
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする