曜日別特売

コネクタ

コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)

防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8
外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能

仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146928JR25WPH-24S
オープン
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする