関兼常
メイト FT-200シリーズ マホガニー合板
材質
【刃】ステンレス鋼【柄】木材
全長(mm)
120
質量(g)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19279718
FT200/MH
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください