曜日別特売

ペットボトルカバーCamo

ペットボトルカバーCamo - トルネペットボトルカバーCamo - トルネ

アウトドアやスポーツにピッタリな保温保冷機能付きのペットボトルカバーです。
ペットボトル900ml~1Lサイズ用 (ボトルの形状によって入らないものもあります)。
持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

材質外側生地ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン、ひも:ポリプロピレン質量(g)77幅(cm)9高さ(cm)24奥行き(cm)9内容量1個
注意
※拭いてお手入れしてください(洗濯・丸洗い・乾燥機・漂白は不可)
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31402485P-3643
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする