Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル

Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.2ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.2ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.2ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.2ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.2ケーブル - Hanx

Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。
ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。
最大21.6Gbpsの高速伝送

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.2コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大21.6内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100587HT-DD4K36BY-1M1
880
879
967(税込)
4日以内出荷
43100596HT-DD4K36BY-2M2
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
43100605HT-DD4K36BY-3M3
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする