Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル

Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブル - HanxHanx-Tech Displayport1.4ケーブル - Hanx

Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。
最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。
ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.4コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4内容量1本
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100621HT-DD8K37BY-1M1
990
989
1,088(税込)
6日以内出荷
43100630HT-DD8K37BY-2M2
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
43100639HT-DD8K37BY-3M3
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする