北港化成
105℃耐熱PVCチューブ
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
色
黒
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
特性
難燃タイプ(VW-1相当品)
肉厚公差(mm)
±0.07
全12種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
11×12
12×13
13×14
14×15
内容量
1巻(100m)
1巻(200m)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495595
HIT-105 3×4 黒
1巻(200m)
3×4
200
±0.15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495611
HIT-105 4×5 黒
1巻(200m)
4×5
200
±0.25
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495620
HIT-105 5×6 黒
1巻(200m)
5×6
200
±0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49495629
HIT-105 6×7 黒
1巻(200m)
6×7
200
±0.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495638
HIT-105 7×8 黒
1巻(200m)
7×8
200
±0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495647
HIT-105 8×9 黒
1巻(200m)
8×9
200
±0.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495656
HIT-105 9×10 黒
1巻(200m)
9×10
200
±0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495665
HIT-105 10×11 黒
1巻(200m)
10×11
200
±0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495681
HIT-105 11×12 黒
1巻(100m)
11×12
100
±0.5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495690
HIT-105 12×13 黒
1巻(100m)
12×13
100
±0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495699
HIT-105 13×14 黒
1巻(100m)
13×14
100
±0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495708
HIT-105 14×15 黒
1巻(100m)
14×15
100
±0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください