北港化成
105℃耐熱非塩ビチューブ
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
色
黒
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.5
素材
非塩ビ(PVCを含まない)
特性
柔軟性に優れた絶縁用チューブ
肉厚公差(mm)
±0.07
全11種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
12×13
14×15
16×17
内容量
選択してください
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(300m)
1巻(400m)
1巻(500m)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495717
HIT-105ECO 3×4 黒
1巻(500m)
3×4
500
±0.35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495726
HIT-105ECO 4×5 黒
1巻(500m)
4×5
500
±0.35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495735
HIT-105ECO 5×6 黒
1巻(500m)
5×6
500
±0.35
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495751
HIT-105ECO 6×7 黒
1巻(400m)
6×7
400
±0.35
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495760
HIT-105ECO 7×8 黒
1巻(300m)
7×8
300
±0.35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495769
HIT-105ECO 8×9 黒
1巻(300m)
8×9
300
±0.35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495778
HIT-105ECO 9×10 黒
1巻(300m)
9×10
300
±0.5
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495787
HIT-105ECO 10×11 黒
1巻(200m)
10×11
200
±0.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495805
HIT-105ECO 14×15 黒
1巻(100m)
14×15
100
±0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495821
HIT-105ECO 16×17 黒
1巻(100m)
16×17
100
-2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495796
HIT-105ECO 12×13 黒
1巻(200m)
12×13
200
±0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください