125℃耐熱PVCチューブ

125℃耐熱PVCチューブ - 北港化成

耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ

耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
内径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495936HKI-125 3×4 透明1巻(500m)透明3×4500±0.15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495945HKI-125 4×5 透明1巻(500m)透明4×5500±0.25
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495961HKI-125 5×6 透明1巻(500m)透明5×6500±0.25
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495970HKI-125 6×7 透明1巻(400m)透明6×7400±0.3
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495979HKI-125 7×8 透明1巻(300m)透明7×8300±0.3
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495988HKI-125 8×9 透明1巻(300m)透明8×9300±0.3
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495997HKI-125 9×10 透明1巻(300m)透明9×10300±0.3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496006HKI-125 10×11 透明1巻(300m)透明10×11300±0.5
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496015HKI-125 3×4 黒1巻(500m)3×4500±0.15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496031HKI-125 4×5 黒1巻(500m)4×5500±0.25
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496040HKI-125 5×6 黒1巻(500m)5×6500±0.25
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496049HKI-125 6×7 黒1巻(400m)6×7400±0.3
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496058HKI-125 7×8 黒1巻(300m)7×8300±0.3
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496067HKI-125 8×9 黒1巻(300m)8×9300±0.3
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496076HKI-125 9×10 黒1巻(300m)9×10300±0.3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496085HKI-125 10×11 黒1巻(300m)10×11300±0.5
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする