北港化成
150℃耐熱非塩ビチューブ
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色
黒
規格
UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)
5×6
肉厚(mm)
0.5
定尺(m)
500
耐熱温度(℃)
150
素材
非塩ビ(PVCを含まない)
特性
難燃タイプ
内径公差(mm)
±0.5
肉厚公差(mm)
±0.07
内容量
1巻(500m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49496110
HKI-150RF 5×6 黒
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください