150℃耐熱非塩ビチューブ

150℃耐熱非塩ビチューブ - 北港化成

●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです

規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07内容量1巻(300m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49496128HKI-150RF 7×8 黒
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする