HKI-チューブ(PVCチューブ)

HKI-チューブ(PVCチューブ) - 北港化成

マーカー用に最適な絶縁用チューブです

耐熱温度(℃)60
208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
肉厚(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49496225HKIチューブ 3.0×0.4 赤1巻(100m)0.43
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496241HKIチューブ 3.0×0.4 黒1巻(100m)0.43
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49496250HKIチューブ 5.0×0.4 赤1巻(100m)0.45
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496259HKIチューブ 5.0×0.4 黒1巻(100m)0.45
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496268HKIチューブ 6.0×0.4 赤1巻(100m)0.46
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496277HKIチューブ 6.0×0.4 黒1巻(100m)0.46
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496286HKIチューブ 7.0×0.4 赤1巻(100m)0.47
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496295HKIチューブ 7.0×0.4 黒1巻(100m)0.47
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496311HKIチューブ 8.0×0.4 赤1巻(100m)0.48
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496320HKIチューブ 8.0×0.4 黒1巻(100m)0.48
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496329HKIチューブ 9.0×0.4 黒1巻(100m)0.49
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496338HKIチューブ 10.0×0.5 黒1巻(100m)0.510
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496347HKIチューブ 11.0×0.5 黒1巻(100m)0.511
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496356HKIチューブ 12.0×0.5 黒1巻(100m)0.512
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496365HKIチューブ 13.0×0.5 黒1巻(100m)0.513
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496381マークチューブ 1.0×0.3 白1巻(200m)0.31
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496390マークチューブ 1.5×0.3 白1巻(100m)0.31.5
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496399マークチューブ 2.0×0.3 白1巻(200m)0.32
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496408マークチューブ 2.5×0.3 白1巻(200m)0.32.5
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49496417マークチューブ 3.0×0.4 白1巻(100m)0.43
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496426マークチューブ 3.0×5 透明1巻(100m)透明53
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496435マークチューブ 3.2×0.4 青1巻(100m)0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49496451マークチューブ 3.2×0.4 赤1巻(100m)0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49496460マークチューブ 3.2×0.4 黄1巻(100m)0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
49496469マークチューブ 3.2×0.4 黒1巻(100m)0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
49496478マークチューブ 3.2×0.4 白1巻(100m)0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496487マークチューブ 3.2×0.4 緑1巻(100m)0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496496マークチューブ 3.3×0.4 白1巻(100m)0.43.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496505マークチューブ 3.4×0.4 白1巻(100m)0.43.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496521マークチューブ 3.5×0.4 白1巻(100m)0.43.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496530マークチューブ 3.6×0.4 黄1巻(100m)0.43.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496539マークチューブ 3.6×0.4 黒1巻(100m)0.43.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496548マークチューブ 3.6×0.4 白1巻(100m)0.43.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496557マークチューブ 3.6×0.4 緑1巻(100m)0.43.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496566マークチューブ 3.8×0.4 白1巻(100m)0.43.8
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496575マークチューブ 4.0×0.4 黒1巻(100m)0.44
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496591マークチューブ 4.0×0.4 白1巻(100m)0.44
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496600マークチューブ 4.0×0.4 灰1巻(100m)0.44
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496609マークチューブ 4.0×0.4 緑1巻(100m)0.44
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496618マークチューブ 4.0×6 透明1巻(100m)透明64
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496627マークチューブ 4.2×0.4 黒1巻(100m)0.44.2
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496636マークチューブ 4.2×0.4 白1巻(100m)0.44.2
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496645マークチューブ 4.2×0.4 緑1巻(100m)0.44.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
49496661マークチューブ 4.5×0.4 白1巻(100m)0.44.2
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496670マークチューブ 5.0×0.4 白1巻(100m)0.45
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496679マークチューブ 5.0×7 黒1巻(100m)75
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496688マークチューブ 5.0×7 透明1巻(100m)透明75
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496697マークチューブ 5.1×0.4 白1巻(100m)0.45.1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496706マークチューブ 5.2×0.4 白1巻(100m)0.45.2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496715マークチューブ 5.5×0.4 白1巻(100m)0.45.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする