北港化成
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
色
黒
耐熱温度(℃)
60
標準肉厚(mm)
0.5
特性
柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ
肉厚公差(mm)
±0.07
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
定尺(m)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49498386
ハーネスチューブ 2×3 黒
1巻(200m)
2×3
200
±0.15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498395
ハーネスチューブ 3×4 黒
1巻(200m)
3×4
200
±0.15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498411
ハーネスチューブ 3.5×4.5 黒
1巻(200m)
3.5×4.5
200
±0.25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498420
ハーネスチューブ 4×5 黒
1巻(200m)
4×5
200
±0.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498429
ハーネスチューブ 4.5×5.5 黒
1巻(200m)
4.5×5.5
200
±0.25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498438
ハーネスチューブ 5×6 黒
1巻(200m)
5×6
200
±0.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498447
ハーネスチューブ 5.5×6.5 黒
1巻(200m)
5.5×6.5
200
±0.25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498456
ハーネスチューブ 6×7 黒
1巻(200m)
6×7
200
±0.3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498465
ハーネスチューブ 7×8 黒
1巻(200m)
7×8
200
±0.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498481
ハーネスチューブ 8×9 黒
1巻(200m)
8×9
200
±0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498490
ハーネスチューブ 9×10 黒
1巻(200m)
9×10
200
±0.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498499
ハーネスチューブ 10×11 黒
1巻(200m)
10×11
200
±0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498508
ハーネスチューブ 11×12 黒
1巻(200m)
11×12
200
±0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498517
ハーネスチューブ 12×13 黒
1巻(200m)
12×13
200
±0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498526
ハーネスチューブ 13×14 黒
1巻(100m)
13×14
100
±0.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498535
ハーネスチューブ 14×15 黒
1巻(100m)
14×15
100
±0.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498551
ハーネスチューブ 15×16 黒
1巻(100m)
15×16
100
±0.5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498560
ハーネスチューブ 16×17 黒
1巻(100m)
16×17
100
±0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498569
ハーネスチューブ 18×19 黒
1巻(100m)
18×19
100
±0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498578
ハーネスチューブ 20×21 黒
1巻(100m)
20×21
100
±0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498587
ハーネスチューブ 22×23 黒
1巻(100m)
22×23
100
±0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください