HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ)

HKI-耐寒チューブ (-50℃耐寒PVCチューブ) - 北港化成

耐寒温度-50℃を有するハーネス用途の絶縁チューブです

特性優れた柔軟性、屈曲性耐寒温度(℃)-50
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498596ハーネス耐寒チューブ 4×5 黒1巻(500m)4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498605ハーネス耐寒チューブ 5×6 黒1巻(300m)5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49498621ハーネス耐寒チューブ 6×7 黒1巻(400m)6
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498630ハーネス耐寒チューブ 7×8 黒1巻(200m)7
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498639ハーネス耐寒チューブ 8×9 黒1巻(200m)8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498648ハーネス耐寒チューブ 9×10 黒1巻(200m)9
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498657ハーネス耐寒チューブ 10×11 黒1巻(200m)10
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498666ハーネス耐寒チューブ 11×12 黒1巻(200m)11
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498675ハーネス耐寒チューブ 12×13 黒1巻(200m)12
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498691ハーネス耐寒チューブ 13×14 黒1巻(100m)13
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498700ハーネス耐寒チューブ 14×15 黒1巻(100m)14
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498709ハーネス耐寒チューブ 15×16 黒1巻(100m)15
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498718ハーネス耐寒チューブ 16×17 黒1巻(100m)16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする