UL105℃耐熱PVCチューブ

UL105℃耐熱PVCチューブ - 北港化成

UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。

規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定尺(m)
標準肉厚(mm)
内径(mm)
内径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498727HIT-300V NO.20 黒1巻(300m)3000.40.86±0.1
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498736HIT-300V NO.18 黒1巻(300m)3000.41±0.15
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498745HIT-300V NO.16 黒1巻(300m)3000.41.35±0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498761HIT-300V NO.14 黒1巻(300m)3000.41.6±0.15
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498770HIT-300V NO.12 黒1巻(300m)3000.42.1±0.2
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498779HIT-300V NO.10 黒1巻(300m)3000.42.6±0.2
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498788HIT-300V NO.9 黒1巻(300m)3000.53±0.25
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498797HIT-300V NO.8 黒1巻(200m)2000.53.3±0.25
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498806HIT-300V NO.7 黒1巻(200m)2000.53.7±0.25
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498815HIT-300V NO.6 黒1巻(200m)2000.54.1±0.3
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498831HIT-300V NO.5 黒1巻(200m)2000.54.6±0.3
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498840HIT-300V NO.4 黒1巻(200m)2000.55.2±0.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498849HIT-300V NO.3 黒1巻(200m)2000.55.8±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498858HIT-300V NO.2 黒1巻(200m)2000.56.5±0.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498867HIT-300V NO.1 黒1巻(200m)2000.57.3±0.35
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498876HIT-300V NO.0 黒1巻(200m)2000.58.3±0.35
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498885HIT-300V NO.20 透明1巻(300m)透明3000.40.86±0.1
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498901HIT-300V NO.18 透明1巻(300m)透明3000.41±0.15
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498910HIT-300V NO.16 透明1巻(300m)透明3000.41.35±0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498919HIT-300V NO.14 透明1巻(300m)透明3000.41.6±0.15
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498928HIT-300V NO.12 透明1巻(300m)透明3000.42.1±0.2
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498937HIT-300V NO.10 透明1巻(300m)透明3000.42.6±0.2
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498946HIT-300V NO.9 透明1巻(300m)透明3000.53±0.25
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498955HIT-300V NO.8 透明1巻(200m)透明2000.53.3±0.25
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498971HIT-300V NO.7 透明1巻(200m)透明2000.53.7±0.25
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498980HIT-300V NO.6 透明1巻(200m)透明2000.54.1±0.3
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498989HIT-300V NO.5 透明1巻(200m)透明2000.54.6±0.3
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498998HIT-300V NO.4 透明1巻(200m)透明2000.55.2±0.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499007HIT-300V NO.3 透明1巻(200m)透明2000.55.8±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499016HIT-300V NO.2 透明1巻(200m)透明2000.56.5±0.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499025HIT-300V NO.1 透明1巻(200m)透明2000.57.3±0.35
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499041HIT-300V NO.0 透明1巻(200m)透明2000.58.3±0.35
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499050HIT-600V NO.9 黒1巻(300m)3000.653±0.25
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499059HIT-600V NO.8 黒1巻(200m)2000.653.3±0.25
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499068HIT-600V NO.7 黒1巻(200m)2000.653.7±0.25
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499077HIT-600V NO.6 黒1巻(200m)2000.654.1±0.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499086HIT-600V NO.5 黒1巻(200m)2000.654.6±0.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499095HIT-600V NO.4 黒1巻(200m)2000.655.2±0.3
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499111HIT-600V NO.3 黒1巻(200m)2000.655.8±0.3
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499120HIT-600V NO.2 黒1巻(200m)2000.656.5±0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499129HIT-600V NO.1 黒1巻(200m)2000.657.3±0.35
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499138HIT-600V NO.0 黒1巻(200m)2000.658.3±0.35
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499147HIT-600V 5/16" 黒1巻(200m)2000.657.9±0.35
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499156HIT-600V 3/8" 黒1巻(200m)2000.659.5±0.35
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499165HIT-600V 7/16" 黒1巻(100m)1000.6511.1±0.35
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499181HIT-600V 1/2" 黒1巻(100m)1000.6512.7±0.35
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499190HIT-600V 9/16" 黒1巻(100m)1000.814.3±0.4
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499199HIT-600V 5/8" 黒1巻(100m)1000.816±0.4
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499208HIT-600V 3/4" 黒1巻(100m)1000.919±0.4
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499217HIT-600V 7/8" 黒1巻(50m)500.922.2±0.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする