175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット

175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット - testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット - testo(テストー)

testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。
-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。
測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。

用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277240TD20-175-01
56,000
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする