曜日別特売

110 基準温度計セット

110 基準温度計セット - testo(テストー)110 基準温度計セット - testo(テストー)110 基準温度計セット - testo(テストー)110 基準温度計セット - testo(テストー)110 基準温度計セット - testo(テストー)

testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。
超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。
堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。

用途
比較校正用の基準温度計に。
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277249TESTO 110 REFERENCE SET
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする