曜日別特売

Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット

Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット - testo(テストー)

testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。
このプローブは、-195~+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。
測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。

用途液相・気相液体窒素容器に。トラスコ品番253-6523セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30.5奥行(mm)75センサーK熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-195~+40プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000内容量1セット
注意
※Wi-Fi環境でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57280557TD20-SAV2
55,300
51,980
57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする