曜日別特売

食用油テスター 270+ 104-IR BTセット

食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)食用油テスター  270+ 104-IR BTセット - testo(テストー)

調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット
このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。
揚げ物油の管理には食用油テスター
厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計
温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能
モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援

用途
フードチェーンや惣菜製造の現場での測定
HACCPに基づく食品安全管理
付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572806610563 0102
106,000
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする