シリコン加工 ナチュラルハート型 12ヶ付
熱伝導も良く、焼き色も均一に仕上がります。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質ブリキシリコン加工
寸法(mm)48×52×h22
外寸(mm)300×218
板厚(mm)0.6
コード476000970
内容量1枚
注意
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
※200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。
※オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。